Conische beschermkappen en -pluggen
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Conische beschermkappen en -pluggen
56783
56783.750.002
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
Beschermkap en -plug Kunststof Polyethyleen M75PLUG
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
Fabory
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
1.424
Info
Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Fabory
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
1.424
Info
Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
70
b
75.8
c
68.1
d
74
e
25.4
f
79.4
Type
M75PLUG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56783.750.002
EAN
8715492867148
UBB
950356580205
UNSPSC
31162806