text.skipToContent text.skipToNavigation

Beschermkap en -plug Kunststof Polyethyleen M42CAP-M45PLUG


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.474
Info
  • Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
  • Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
  • Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.474
Info
  • Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
  • Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
  • Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode

Afmetingen

a 41.4
b 44.8
c 39.7
d 43
e 19
f 49.2
Type M42KAP-M45PLUG

Artikelnummers

Artikelnummer 56783.420.450
EAN 8715492867070
UBB 950356576831
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.