Conische beschermkappen en -pluggen
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Conische beschermkappen en -pluggen
56783
56783.240.002
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
Beschermkap en -plug Kunststof Polyethyleen M24PLUG
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
Fabory
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
1.12
Info
Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
1.12
Info
Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
21.2
b
23.2
c
19.3
d
21.7
e
12.3
f
27.3
Type
M24PLUG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56783.240.002
EAN
8715492866998
UBB
950356579983
UNSPSC
31162806
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden