text.skipToContent text.skipToNavigation

Beschermkap en -plug Kunststof Polyethyleen M22PLUG


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.152
Info
  • Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
  • Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
  • Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.152
Info
  • Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
  • Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
  • Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode

Afmetingen

a 18.5
b 20.9
c 17.1
d 19.3
e 14.3
f 24.6
Type M22PLUG

Artikelnummers

Artikelnummer 56783.220.002
EAN 8715492866981
UBB 950356579801
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.