26.2.2013
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Conische beschermkappen en -pluggen
56783
56783.120.000
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
Beschermkap en -plug Kunststof Polyethyleen M12CAP
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
0.053
Info
Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
0.053
Info
Deze tapse beschermkappen en -pluggen vormen een uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Bij toepassing als een plug moet de afmeting b min. 5% groter zijn dan de opening, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
Bij toepassing als een kap moet de afmeting c min. 5% kleiner zijn dan de doorsnede die moet worden afgesloten, bij diameters boven 30 mm kan een nauwkeurigere passing nodig zijn.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
12.1
b
13.9
c
10.6
d
12.3
e
11
f
17.5
Type
M12KAP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56783.120.000
EAN
8715492866882
UBB
950356575502
UNSPSC
31162806