text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL handschoen Camatril 730 maat 10/XL 310 mm groen


Artikelnummer 73010KCL
Handschoenmaat
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.4
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Leveringsvorm Paar
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Handschoenmaat 10
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.4
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Ja
Uitvoering oppervlakte Overig
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Polslange manchet
Merken Kcl
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode
Model Camatril Velours
Type Chemical Protective Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 73010KCL
EAN 4008198773009
UBB 500620265420
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 073010141E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.