text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning Contactdoostester SDT 1 v. keuring van veiligheidsstopcontacten


Artikelnummer 7Q641062
Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Doorgangstest Nee
Laagweerstandmeting Nee
Aardemeting Ja
Interface Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Doorgangstest Nee
Laagweerstandmeting Nee
Aardemeting Ja
Interface Nee
Lengte (m) 17
Klinglengte (mm) 17
Klingbreedte (mm) 4
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Isolatieweerstandsmeting Nee
Overspanningsbeveiligingstest Nee
Lusweerstand/-impedantiemeting Nee
Meting netinterne weerstand Nee
RCD/FI-test Ja
Draaiveldtest Nee
Selectieve aardingsmeting Nee
Aardlusmeting Nee
Specifieke aardingsmeting Nee
Printeruitgang Nee
Grenswaarde-indicatie Nee
Spanningsmeetbereik (V) ['230', '230']
RCD/FI-test met toenemende lekstroom Nee
RCD/FI-analysefunctie Nee
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Opsporing kortsluitstroom/overstroombeveiligingsinrichting Nee
Afstandsbediening testapparaat Nee
Belasting bij te schakelen Ja
Meetcircuitcategorie CAT II
Testwijze 2-polig
Lusmeting zonder RCD/FI-activering Nee
Weerstanden van isolerende vloeren en wanden Nee
Weerstandsmeting (Ohm) 0
Printer geïntegreerd Nee
Bruikbaar in de regen Nee
Isolatieweerstandsmeting met hellingfunctie Nee
Laagweerstandsmeting met hellingfunctie Nee
PRCD-test type S, type K Nee
Testen van IMDs en RCMs Nee
Meten van lekstromen met adapter Nee
Meten van e-mobility laadstations, simulatie van voortuigstatus Nee
Gestructureerd meetwaardegeheugen Nee
Weerstandsmeetbereik (kOhm) ['0', '0']
Merken Benning
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q641062
EAN 4014651200531
UBB 500583212385
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 020053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.