Spanning-, doorgangs- & leidingtesters
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Elektra meters
Spanning-, doorgangs- & leidingtesters
8C681853
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
Benning spanning/cont.tester 12-1000vac/dc
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
8C681853
Doorgangstest
Ja
Doorgangsindicatie
Akoestisch
Zaklampfunctie
Nee
Lengte (mm)
260
Klinglengte (mm)
15
Klingbreedte (mm)
2
Interne basislast
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Doorgangstest
Ja
Doorgangsindicatie
Akoestisch
Zaklampfunctie
Nee
Lengte (mm)
260
Klinglengte (mm)
15
Klingbreedte (mm)
2
Interne basislast
Ja
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Contactloze spanningsherkenning
Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie
Nee
Min/Max meetbescherming
Ja
Meetpuntverlichting
Ja
Stoorspanningsvast >50 V AC/DC
Ja
Spanningsmeetbereik (V)
['12', '1000']
Draaiveldrichtingaanduiding
Ja
Belasting bij te schakelen
Ja
Weerstandsmeting (Ohm)
0
Bruikbaar in de regen
Ja
Weerstandsmeetbereik (kOhm)
['0', '0']
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C681853
UBB
500719081852
UNSPSC
41114509
Fabrikant artikelnummer
050262