Werktafels
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Materiaalbehandeling & opslag
Werkplaatsinrichting
Werktafels
4H347028
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
Bedrunka+Hirth Werkbank antracietgrijs, RAL 7016 B2.000xH859xD750 mm beukenhout multiplex 40 mm
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
4H347028
Breedte
2000
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
859 - 859
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
2000
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
859 - 859
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Op wielen
Nee
Materiaal werkblad
Multiplex
Aantal laden
5
Verstelbare hoogte
Nee
Met rem
Nee
Merken
Bedrunka+hirth
HS- en goederencode
94032080
Type
Workbench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H347028
EAN
4050413030558
UBB
500582056882
UNSPSC
56111902
Fabrikant artikelnummer
9000426133