text.skipToContent text.skipToNavigation

Bedrunka+Hirth Werkbank signaalbl. RAL 5005 lichtgrijs, RAL 7035 B2.000xH859xD750 mm beukenhout


Artikelnummer 9T873934
Breedte 2000
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 859 - 859
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2000
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 859 - 859
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 1
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merken Bedrunka+hirth
HS- en goederencode
Type Workbench

Artikelnummers

Artikelnummer 9T873934
EAN 4050413062306
UBB 500583986327
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 03.19.12AV 7035/5005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.