Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
0N966756
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
Beck verzinkboor EUC DIN 335 C HSS 90 graden 31,0 mm
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
0N966756
Schachtdiameter (mm)
12
Lengte (m)
71
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
31 - 31
Merken
Beck
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
12
Lengte (m)
71
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
31 - 31
Merken
Beck
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Countersink with Clamping Surface
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N966756
UBB
500719080458
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
30881881