Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Speciale aanbiedingen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Verspanend gereedschap
Boren
Verzinkboren
2A664208
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
Beck verzinkboor EUC DIN 335 C HSS 90 graden 20,5 mm
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
2A664208
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
63
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
20.5 - 20.5
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
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
63
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
20.5 - 20.5
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Countersink with Clamping Surface
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A664208
UBB
500719080292
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
30881878