Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
7U116394
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
Beck verzinkboor EUC DIN 335 C HSS 90 graden 12,4 mm
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
7U116394
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (m)
56
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
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
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (m)
56
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Countersink with Clamping Surface
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U116394
UBB
500719080037
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
30881874