Bureau- & werklampen
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
Verlichting
6R984442
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
Bauer & Böcker werk en machinelamp 10 W 960 lm
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
6R984442
Spanningstype
DC
Geschikt voor lampvermogen (W)
10 - 10
Materiaal van lichtkop
Aluminium
Uitvoering van lampvoet
Hechtmagneet
Lengte (m)
750
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
24 - 24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanningstype
DC
Geschikt voor lampvermogen (W)
10 - 10
Materiaal van lichtkop
Aluminium
Uitvoering van lampvoet
Hechtmagneet
Lengte (m)
750
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
24 - 24
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Met lichtbron
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Kleurtemperatuur (K)
2700 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
960
Merken
Bauer & böcker
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R984442
EAN
4260131239366
UBB
500582907639
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000873415