text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bauer & Böcker lichtstrip S 6 W 600 lm


Artikelnummer 0C858788
Breedte 40
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 6 - 6
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Lengte (m) 202
Hoogte/diepte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 6 - 6
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Lengte (m) 202
Hoogte/diepte (mm) 40
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 24 - 24
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 5500 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 600
Merken Bauer & böcker
Gewicht per stuk (g) 570
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0C858788
EAN 4260131238666
UBB 500573621678
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000873412
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.