Andere lichten
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
Verlichting
0K571056
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
Bauer & Böcker lichtstrip L 24 W 2.400 lm
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
0K571056
Breedte
40
Spanningstype
DC
Geschikt voor lampvermogen (W)
24 - 24
Materiaal van lichtkop
Aluminium
Uitvoering van lampvoet
Hechtmagneet
Lengte (mm)
568
Hoogte/diepte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
40
Spanningstype
DC
Geschikt voor lampvermogen (W)
24 - 24
Materiaal van lichtkop
Aluminium
Uitvoering van lampvoet
Hechtmagneet
Lengte (mm)
568
Hoogte/diepte (mm)
40
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
24 - 24
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Met lichtbron
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Kleurtemperatuur (K)
5500 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
2400
Merken
Bauer & böcker
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K571056
EAN
4260131238680
UBB
500573734612
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000873414