text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Grisport Veiligheidsschoenen 803 45 S3 Zwart


Artikelnummer 1L621701
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
Schoenmaat 45
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
Schoenmaat 45
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Wide fit Nee
Met hielbescherming Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Ja
Materiaal tussenzool Staal
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 Overig
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Nee
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Merken Grisport
Gewicht per stuk (g) 1490
HS- en goederencode
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 1L621701
EAN 8713458318420
UBB 500512878322
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer 33148045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.