text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball Valve type 9000


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Bedrijfstemperatuur (°C) -20 °C - +150 °C
Materiaal kogelafdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel Messing
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 118
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/8
Bedrijfstemperatuur (°C) -20 °C - +150 °C
Materiaal kogelafdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel Messing
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 118
HS- en goederencode
HS- en goederencode
Type BSPP thread / G-thread

Artikelnummers

Artikelnummer 78460.096.001
EAN 8715493449046
UBB 204093326971
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.