text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Zijsnijtangen spitse bek


Handgrepen in synthetisch materiaal met terugslagveer.Knipcapaciteit: 0,2-1,25 mm tot 0,3-1,6 mm Cu-draad.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Glans gepolijst.Precisie snijtangen met spitse bek.Het CNC-slijpproces van de tangen garandeert nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt.Precisie inductie geharde randen 63 HRC tot 65 HRC.Speciaal scharnier voor minder wrijving en goede snijkanten.2646RK met draadvanger.2646K, 2646AK, 2666FKK met draadvanger

Artikelnummer L6035.001.780
Lengte (m) 125
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 88
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 125
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 88
HS- en goederencode

Omschrijving

Handgrepen in synthetisch materiaal met terugslagveer.Knipcapaciteit: 0,2-1,25 mm tot 0,3-1,6 mm Cu-draad.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Glans gepolijst.Precisie snijtangen met spitse bek.Het CNC-slijpproces van de tangen garandeert nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt.Precisie inductie geharde randen 63 HRC tot 65 HRC.Speciaal scharnier voor minder wrijving en goede snijkanten.2646RK met draadvanger.2646K, 2646AK, 2666FKK met draadvanger

Artikelnummers

Artikelnummer L6035.001.780
EAN 7314151304720
UBB 203104038351
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 2648 A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.