text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Zijpanelen voor E77 en E72 gereedschapswagen


Dit paneel voegt extra opbergruimte toe aan weerszijden van uw gereedschapswagen, met gebruik van het bestaande Bahco hakensysteem.Gemaakt van gecoat staal, neutraal zwart

Artikelnummer 2M506436
Kleur Zwart
Breedte 18
Hoogte 659
Diepte 300
Type toebehoren/onderdelen Gereedschapsbord
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 18
Hoogte 659
Diepte 300
Type toebehoren/onderdelen Gereedschapsbord
Materiaal Staal
Toebehoren Ja
Geschikt voor geperforeerde plaat Ja
Plugbevestiging Nee
Schroefbevestiging Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 1130
HS- en goederencode

Omschrijving

Dit paneel voegt extra opbergruimte toe aan weerszijden van uw gereedschapswagen, met gebruik van het bestaande Bahco hakensysteem.Gemaakt van gecoat staal, neutraal zwart

Artikelnummers

Artikelnummer 2M506436
EAN 7314150369706
UBB 500697003886
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1477K-AC22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.