text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Bahco Wielblokken


Voor het veilig vastzetten van voertuigen op verschillende ondergrond, ook bruikbaar bij het laden van trucks.Kan ook worden gebruikt in garages tijdens het opkrikken.Stevig rubber materiaal en gerasterd steunvlak voor een optimale antislip.Geleverd per paar.ROHS-gecertificeerd.Retailverpakking

Artikelnummer 7M000386
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 110
Toebehoren Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 3605
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 110
Toebehoren Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 3605
HS- en goederencode

Omschrijving

Voor het veilig vastzetten van voertuigen op verschillende ondergrond, ook bruikbaar bij het laden van trucks.Kan ook worden gebruikt in garages tijdens het opkrikken.Stevig rubber materiaal en gerasterd steunvlak voor een optimale antislip.Geleverd per paar.ROHS-gecertificeerd.Retailverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 7M000386
EAN 7314150365586
UBB 500696874451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BWC1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.