text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vetpomp, universeel - Tools at Height


Ontwikkelt maximale druk van 413 bar.Draagvermogen: BOD5400 voor cartridges van 400 g en BOD5450 voor cartridges van 450 g.Voorzien van een ontluchtingsklep met vast verlengstuk en koppelstuk.Stevige constructie met stalen kop.Duurzame afwerking met poedercoating.Ergonomische stalen hendelgreep met rubberen handvat voor betere grip.Vat met antislip-oppervlak.Met vetvulnippel.Geschikt voor werken op hoogte.Permanent bevestigde roestvaststalen snelkoppeling, zorgt voor ergonomie en volledige functionaliteit voor de gebruiker.Gekleurd identificatielabel met maximaal gewicht voor correcte afstemming op het veiligheidskoord.In overeenstemming met DROPS Best Practices

Artikelnummer 4P044760
Max. bedrijfsdruk (bar) 413
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 413
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode

Omschrijving

Ontwikkelt maximale druk van 413 bar.Draagvermogen: BOD5400 voor cartridges van 400 g en BOD5450 voor cartridges van 450 g.Voorzien van een ontluchtingsklep met vast verlengstuk en koppelstuk.Stevige constructie met stalen kop.Duurzame afwerking met poedercoating.Ergonomische stalen hendelgreep met rubberen handvat voor betere grip.Vat met antislip-oppervlak.Met vetvulnippel.Geschikt voor werken op hoogte.Permanent bevestigde roestvaststalen snelkoppeling, zorgt voor ergonomie en volledige functionaliteit voor de gebruiker.Gekleurd identificatielabel met maximaal gewicht voor correcte afstemming op het veiligheidskoord.In overeenstemming met DROPS Best Practices

Artikelnummers

Artikelnummer 4P044760
EAN 7314150339464
UBB 500696960995
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer TAHBOD5450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.