text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Trekkers, drie armen


Trekker: drie armen.Gemaakt van speciaal staal.Gegalvaniseerd.Heavy-duty, lang bereik.Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven en tandwielen, enz..Reservebody:.4528M1/B voor 4528M1.4528M2/B voor 4528M2.4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 en 4528M-5.Reserve-arm: 4537K-4528MK.Reservespindel:.4532-OAB/S voor 4528M1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g).4519-1/S voor 4528M2 (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g).4519-2/S voor 4528M3, 4528M4 en 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g).Gemaakt van speciaal staal

Artikelnummer L6495.000.001
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 135
Aantal haken 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 170
Draadmaat M14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 135
Aantal haken 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 170
Draadmaat M14
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 1250
HS- en goederencode
Type Three-Arm Puller

Omschrijving

Trekker: drie armen.Gemaakt van speciaal staal.Gegalvaniseerd.Heavy-duty, lang bereik.Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven en tandwielen, enz..Reservebody:.4528M1/B voor 4528M1.4528M2/B voor 4528M2.4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 en 4528M-5.Reserve-arm: 4537K-4528MK.Reservespindel:.4532-OAB/S voor 4528M1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g).4519-1/S voor 4528M2 (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g).4519-2/S voor 4528M3, 4528M4 en 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g).Gemaakt van speciaal staal

Artikelnummers

Artikelnummer L6495.000.001
EAN 7314151718916
UBB 203116053133
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 4528M1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.