text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Trekkers, drie armen


Trekker: drie armen.Gemaakt van speciaal staal.Gegalvaniseerd.Heavy-duty, lang bereik.Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven en tandwielen, enz..Reservebody:.4528M1/B voor 4528M1.4528M2/B voor 4528M2.4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 en 4528M-5.Reserve-arm: 4537K-4528MK.Reservespindel:.4532-OAB/S voor 4528M1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g).4519-1/S voor 4528M2 (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g).4519-2/S voor 4528M3, 4528M4 en 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g).Gemaakt van speciaal staal

Artikelnummer 7U142844
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 270
Aantal haken 3
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 860
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 270
Aantal haken 3
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 860
HS- en goederencode

Omschrijving

Trekker: drie armen.Gemaakt van speciaal staal.Gegalvaniseerd.Heavy-duty, lang bereik.Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven en tandwielen, enz..Reservebody:.4528M1/B voor 4528M1.4528M2/B voor 4528M2.4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 en 4528M-5.Reserve-arm: 4537K-4528MK.Reservespindel:.4532-OAB/S voor 4528M1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g).4519-1/S voor 4528M2 (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g).4519-2/S voor 4528M3, 4528M4 en 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g).Gemaakt van speciaal staal

Artikelnummers

Artikelnummer 7U142844
EAN 7314150224678
UBB 500697063773
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4528M345/B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.