text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Torpedo waterpassen, aluminium, magnetisch


Gemaakt van solide aluminium (luchtvaartklasse).Nauwkeurig tot 0,5 mm/m.3 libellen, loodrecht, horizontaal en 45°.Magnetische onderzijde.V-groef basis voor gebruik op pijpen.Gefreesde meetoppervlakken

Artikelnummer 9Z486558
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (m) 230
Aantal libellen (luchtbellen) 3
Materiaal Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (m) 230
Aantal libellen (luchtbellen) 3
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Met laser Nee
Aantal greepgaten 1
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode

Omschrijving

Gemaakt van solide aluminium (luchtvaartklasse).Nauwkeurig tot 0,5 mm/m.3 libellen, loodrecht, horizontaal en 45°.Magnetische onderzijde.V-groef basis voor gebruik op pijpen.Gefreesde meetoppervlakken

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z486558
EAN 7314150125319
UBB 500659779077
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 426TOR9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.