12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.1 ratel 1/4", snelontgrendeling, 60 tanden en actiehoek van 6°.4 schroevendraaierdopsleutels 1/4" Phillips: PH1, PH2, PH3, PH4.3 schroevendraaierdopsleutels gleuf 1/4": 4, 5.5, 7 mm.6 schroevendraaierdopsleutels zeskant 1/4": 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.7 1/4", T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30.3 TORX® bits 1/4": E6, E7, E8.1 schakelschijf 1/4".2 stuks 1/4" verlengstukken, 2" en 4".1 stuk 1/4" dwarsgreep.1 cardanstuk 1/4".1 stuk 1/4" tweecomponenten handgreep.1 flexibel verlengstuk 1/4", 150 mm/6".3 inbussleutels: 1,5, 2, 2,5 mm.Drie verwijderbare kunststof dozen met drie vakken met deksel.Matte afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel.Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.Koffer: High Density Polythene (HDPE).Normen: Conform: ISO 1174 en DIN 3120