text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Toebehoren 7408H 7408H

Omschrijving

Verbindingsstukken (houders) 3/8" DIN 3126-C, ISO 1173 Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10  ISO 1174 Gefosfateerd Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik Voor schroevendraaierbits met 1/4", 5/16", 11 mm buitenzeskantaandrijving Machinaal te gebruiken. Gebruik borgringen voor maximale veiligheid Maat 11 mm is niet volgens DIN 3126-C, ISO 1173

Artikelnummers

Artikelnummer L6926.007.408
EAN 7314151218300
UBB 203210024857
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 7408H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.