text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tandlippenboor 460CA 4


Spiraalboren met centreerpunt voor het boren in hout, vezel- en spaanplaat Vervaardigd van gehard en ontlaten chroom-vanadium staal Precisiegeslepen Beschikbaar van 3 tot 20mm

Artikelnummer S5020.040.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Geschikt voor hout Ja
Spiraalboor Ja
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4
Geschikt voor hout Ja
Spiraalboor Ja
Merken Bahco
HS- en goederencode

Omschrijving

Spiraalboren met centreerpunt voor het boren in hout, vezel- en spaanplaat Vervaardigd van gehard en ontlaten chroom-vanadium staal Precisiegeslepen Beschikbaar van 3 tot 20mm

Artikelnummers

Artikelnummer S5020.040.001
EAN 7311518006525
UBB 203153004999
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 460-4-CA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.