text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco T-greep met scharnierend ratel, 500 mm lang


T-greep met scharnierende ratel, ontworpen voor fiets-, motor-, auto-, vrachtwagen-, landbouw- en industriële onderhoudswerkplaatsen.Scharnierende ratel 90°-90° voor lastig toegankelijke plekken.De 500 mm lange staaf maakt het mogelijk om een gecontroleerd koppel toe te passen en biedt een gemakkelijke toegang tot schroeven die diepte nodig hebben.Dwarsgreep met veiligheidspin.Beschikbare afmetingen: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm.Verchroomde afwerking

Artikelnummer 2T292226
Lengte (m) 500
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 385
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 500
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 385
HS- en goederencode
Model BE1TS

Omschrijving

T-greep met scharnierende ratel, ontworpen voor fiets-, motor-, auto-, vrachtwagen-, landbouw- en industriële onderhoudswerkplaatsen.Scharnierende ratel 90°-90° voor lastig toegankelijke plekken.De 500 mm lange staaf maakt het mogelijk om een gecontroleerd koppel toe te passen en biedt een gemakkelijke toegang tot schroeven die diepte nodig hebben.Dwarsgreep met veiligheidspin.Beschikbare afmetingen: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm.Verchroomde afwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 2T292226
EAN 7314150344062
UBB 500696868016
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BE1TS-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.