text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco T-greep inbussleutel


T-greep met hexagonale uiteinden, ontworpen voor fiets-, motor-, auto-, vrachtwagen-, landbouw- en industriële onderhoudswerkplaatsen.Ontwikkeld voor lastig toegankelijke plekken.De lange staaf maakt het mogelijk om een gecontroleerd koppel toe te passen en biedt een gemakkelijke toegang tot schroeven die diepte nodig hebben.Dwarsgreep met veiligheidspin.Beschikbare afmetingen: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm.Gebruineerde punten.Verchroomde afwerking

Artikelnummer 6T974076
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4.5
Uitvoering T-handgreep
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode
Model BE1TH

Omschrijving

T-greep met hexagonale uiteinden, ontworpen voor fiets-, motor-, auto-, vrachtwagen-, landbouw- en industriële onderhoudswerkplaatsen.Ontwikkeld voor lastig toegankelijke plekken.De lange staaf maakt het mogelijk om een gecontroleerd koppel toe te passen en biedt een gemakkelijke toegang tot schroeven die diepte nodig hebben.Dwarsgreep met veiligheidspin.Beschikbare afmetingen: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm.Gebruineerde punten.Verchroomde afwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 6T974076
EAN 7314150343928
UBB 500696866606
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BE1TH-4.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.