text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco T-greep inbussleutel


T-greep met hexagonale uiteinden, ontworpen voor fiets-, motor-, auto-, vrachtwagen-, landbouw- en industriële onderhoudswerkplaatsen.Ontwikkeld voor lastig toegankelijke plekken.De lange staaf maakt het mogelijk om een gecontroleerd koppel toe te passen en biedt een gemakkelijke toegang tot schroeven die diepte nodig hebben.Dwarsgreep met veiligheidspin.Beschikbare afmetingen: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm.Gebruineerde punten.Verchroomde afwerking

Artikelnummer 5L540406
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 385
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Uitvoering T-handgreep
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 385
HS- en goederencode
Model BE1TH

Omschrijving

T-greep met hexagonale uiteinden, ontworpen voor fiets-, motor-, auto-, vrachtwagen-, landbouw- en industriële onderhoudswerkplaatsen.Ontwikkeld voor lastig toegankelijke plekken.De lange staaf maakt het mogelijk om een gecontroleerd koppel toe te passen en biedt een gemakkelijke toegang tot schroeven die diepte nodig hebben.Dwarsgreep met veiligheidspin.Beschikbare afmetingen: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm.Gebruineerde punten.Verchroomde afwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 5L540406
EAN 7314150343980
UBB 500696865046
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BE1TH-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.