text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hardmetaal freesstiften vorm C rolgewalst (WRC) Ø 16,0 mm


Artikelnummer 1H010099
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Ruko
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1H010099
EAN 4007140090751
UBB 500513986967
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.