Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3O791227
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Stiftfrees P803 Hardmetaal Blank P8038.0X6.0
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
3O791227
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207909100
Model
P803
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O791227
EAN
7320760687420
UBB
500632427422
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P8038.0X6.0