Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3W318493
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
Dormer Stiftfrees P803 Hardmetaal Blank P80312.7X6.0
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
3W318493
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P803
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W318493
EAN
7320760687444
UBB
500632426432
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P80312.7X6.0