text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bahco Stiftfrees HSSG-E E1625M

Artikelnummer S5467.001.585
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja

Specificaties

Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merken Bahco
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS stiftfrezen, druppelvormig

Artikelnummers

Artikelnummer S5467.001.585
EAN 7311518023553
UBB 203203099643
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer HSSG-E1625M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.