text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stiftfrees HSS F1625M

Artikelnummer S5468.001.585
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja

Specificaties

Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF

Omschrijving

Stiftfrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS HSS stiftfrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz. HSS stiftfrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen Ook te gebruiken bij lage toerentallen Type vertandingen: M = standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer S5468.001.585
EAN 7311518023584
UBB 203203097175
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer HSSG-F1625M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.