Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5H809086
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
Dormer Stiftfrees P815C TiAlN P815C8.0X6.0
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
5H809086
Kopvorm
Vlamvorm
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Vlamvorm
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
Overig
Merken
Dormer
Coating
TiAlN
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P815C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H809086
EAN
7320760688113
UBB
500632441027
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P815C8.0X6.0