text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stiftfrees G 06 18 C 06

Artikelnummer S5493.001.600
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merken Bahco

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merken Bahco
HS- en goederencode

Omschrijving

DIN: SPG Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5493.001.600
EAN 7311518036140
UBB 203203054002
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer G0618C06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.