text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805 Hardmetaal Blank P8056.0X6.0


Artikelnummer 3G008825
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
HS- en goederencode
Model P805
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3G008825
EAN 7320760687536
UBB 500632429402
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8056.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.