text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees C1225AL06

Artikelnummer S5462.001.575
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Bahco
HS- en goederencode

Omschrijving

Ontbramen van aluminium en andere zachte materialen Gebruik was om spaanophoping te voorkomen Snijkanten speciaal ontwikkeld voor zachte metalen Type vertanding: AL = AL-kap Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5462.001.575
EAN 7311518187637
UBB 240208002313
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer C1225AL06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.