Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3T637382
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
Dormer Stiftfrees P803 Hardmetaal Blank P8039.6X6.0
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
3T637382
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P803
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3T637382
EAN
7320760687437
UBB
500632427679
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P8039.6X6.0