text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Stiftfrees P705 Blank 9.60X6MM


Artikelnummer 7M637152
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Merken Dormer
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model P705
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 7M637152
EAN 7320760693254
UBB 500661479229
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P7059.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.