Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5C710356
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
Pferd Stiftfrees KUD d. 6 mm koplengte 5 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding
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
5C710356
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
5
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
5
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Type
21112582
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C710356
EAN
4007220900536
UBB
500582355458
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4142190580