text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stiftfrezen, hardmetaal, met cilindervormige ronde kop, voor metaal


Stiftfrezen kunnen worden gebruikt bij het bewerken van gietijzer, koolstofstaal, staallegeringen, roestvrij staal, gehard staal, koper en aluminium..DIN: WRC.Fijn: voor harde en/of taaie materialen, waarvoor een gladde afwerking en weinig verwijdering nodig is.Medium: voor machineverwerking van harde en/of taaie materialen onder normale omstandigheden.Grof: met name geschikt voor machinebewerking van roestvrij staal, zachte materialen of lichte legeringen.Extra grof: bot.X-kap: voor harde en zachte materialen, produceert korte en botte spaanders, loopt soepel, zelfs bij lage boorsnelheden.Diamantkap: voor warmtebehandelde en taaie staallegeringen en epoxy, uitstekende afwerking, minimale axiale krachten.Een frees met een kleinere diameter heeft een fijnere kap dan een frees met een grotere diameter die tot dezelfde kapcategorie, bijvoorbeeld medium-kap, behoort.Uit voorraad leverbaar: X = ja.Een onontbeerlijk stuk gereedschap, dat wordt gebruikt binnen een groot aantal industriële sectoren, waaronder de luchtvaart, scheepvaart, auto-industrie en chemische industrie, enz..Gebruikt voor het ontbramen van onregelmatige objecten of voor afwerking in een besloten ruimte.Het aantal tanden wordt ook aangegeven, evenals het type snede voor elke stiftfrees.Ontbramen van oppervlakken met ronde randen en oppervlakken

Artikelnummer S5489.001.575
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Bahco

Omschrijving

Stiftfrezen kunnen worden gebruikt bij het bewerken van gietijzer, koolstofstaal, staallegeringen, roestvrij staal, gehard staal, koper en aluminium..DIN: WRC.Fijn: voor harde en/of taaie materialen, waarvoor een gladde afwerking en weinig verwijdering nodig is.Medium: voor machineverwerking van harde en/of taaie materialen onder normale omstandigheden.Grof: met name geschikt voor machinebewerking van roestvrij staal, zachte materialen of lichte legeringen.Extra grof: bot.X-kap: voor harde en zachte materialen, produceert korte en botte spaanders, loopt soepel, zelfs bij lage boorsnelheden.Diamantkap: voor warmtebehandelde en taaie staallegeringen en epoxy, uitstekende afwerking, minimale axiale krachten.Een frees met een kleinere diameter heeft een fijnere kap dan een frees met een grotere diameter die tot dezelfde kapcategorie, bijvoorbeeld medium-kap, behoort.Uit voorraad leverbaar: X = ja.Een onontbeerlijk stuk gereedschap, dat wordt gebruikt binnen een groot aantal industriële sectoren, waaronder de luchtvaart, scheepvaart, auto-industrie en chemische industrie, enz..Gebruikt voor het ontbramen van onregelmatige objecten of voor afwerking in een besloten ruimte.Het aantal tanden wordt ook aangegeven, evenals het type snede voor elke stiftfrees.Ontbramen van oppervlakken met ronde randen en oppervlakken

Artikelnummers

Artikelnummer S5489.001.575
EAN 7311518100636
UBB 400208011108
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer C0313M03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.