Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1L435522
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
Dormer Stiftfrees P831 Blank P83112.7X6.0
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
1L435522
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P831
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L435522
EAN
7320760688458
UBB
500632447222
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P83112.7X6.0