Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0J243405
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
Dormer Stiftfrees P801 Blank P8019.6X6.0
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
0J243405
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0J243405
EAN
7320760687314
UBB
500632425285
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P8019.6X6.0