text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steeksleutel, verchroomd, metrisch


Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Maataanduiding in één richting voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318

Artikelnummer
Lengte (m) 201
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 201
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 112
HS- en goederencode
Model 6M
Type Open End Wrench

Omschrijving

Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Maataanduiding in één richting voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318

Artikelnummers

Artikelnummer L8015.016.018
EAN 7314151832223
UBB 203120065602
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6M-16-18

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.