text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steeksleutel, verchroomd, metrisch


Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Maataanduiding in één richting voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318

Artikelnummer
Lengte (m) 122
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 5.5
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 122
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 5.5
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model 6M
Type Open End Wrench

Omschrijving

Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Maataanduiding in één richting voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318

Artikelnummers

Artikelnummer L8015.005.007
EAN 7314151832049
UBB 203120063706
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6M-5.5-7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.