text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steeksleutel, verchroomd, metrisch


Deze dubbele steeksleutelset in metrische maten is vervaardigd van hoogwaardig legeringsstaal en ontworpen met een ergonomische U-vormige schacht voor verbeterd comfort. De steeksleutels hebben een schuin open einde met slanke koppen voor betere toegankelijkheid, duidelijke eenduidige maatmarkeringen voor gemakkelijke herkenning, en een duurzame chroomgeplateerde Micro Matt afwerking voor een hoogwaardige oppervlaktekwaliteit. De sleutels voldoen aan internationale normen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid.

Artikelnummer
Lengte (m) 105
Sleutelwijdte groot (mm) 5.5
Sleutelwijdte klein (mm) 4.5
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 105
Sleutelwijdte groot (mm) 5.5
Sleutelwijdte klein (mm) 4.5
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze dubbele steeksleutelset in metrische maten is vervaardigd van hoogwaardig legeringsstaal en ontworpen met een ergonomische U-vormige schacht voor verbeterd comfort. De steeksleutels hebben een schuin open einde met slanke koppen voor betere toegankelijkheid, duidelijke eenduidige maatmarkeringen voor gemakkelijke herkenning, en een duurzame chroomgeplateerde Micro Matt afwerking voor een hoogwaardige oppervlaktekwaliteit. De sleutels voldoen aan internationale normen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid.

Artikelnummers

Artikelnummer L8015.004.006
EAN 7314151832025
UBB 203120063540
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6M-4.5-5.5

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.