text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steeksleutel, metrisch


Steeksleutel.Hoek van steeksleuteluiteinde 15°.Fosfaatafwerking.Standaard staallegering.Normen: ISO 1085 en DIN 895.Betere toegang dankzij de smalle, gehoekte openingshoek van 15°.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijke indruk

Artikelnummer L8515.032.036
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 307
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 307
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 530
HS- en goederencode

Omschrijving

Steeksleutel.Hoek van steeksleuteluiteinde 15°.Fosfaatafwerking.Standaard staallegering.Normen: ISO 1085 en DIN 895.Betere toegang dankzij de smalle, gehoekte openingshoek van 15°.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijke indruk

Artikelnummers

Artikelnummer L8515.032.036
EAN 7314151832919
UBB 203120074109
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 895M-32-36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.